KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:10μF●電圧:310V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:F863●アプリケーション:車載, 屋内●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:41.5 x 30 x 45mm●端子タイプ:ラジアル 注文コード49349169 品番F863RT106K310ALW0L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:10μF●電圧:310V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:F863●アプリケーション:車載, 屋内●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●高さ:45mm●寸法:41.5 x 30 x 45mm●端子タイプ:ラジアル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする