内容量1袋(5個)
仕様静電容量:2.2μF 、 電圧:310V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±10% 、 シリーズ:F862 、 アプリケーション:ACラインEMI抑制とRCネットワーク、自動車、容量性電源と電力計 、 リードピッチ:27.5mm 、 抑制クラス:X2 、 長さ:31.5mm 、 奥行き:14mm 、 高さ:28mm 、 寸法:31.5 x 14 x 28mm 、 温度特性:メタライズドポリプロピレン 、 動作温度 Max:+110℃ 、 ENEC、UL、CQC. Kemet F862シリーズ. KEMET F862シリーズは、自消性の樹脂で密閉された金属処理済みポリプロピレンフィルムコンデンサです。F862シリーズのフィルムコンデンサは、高湿度のような苛酷な環境条件を前提とする安全用途に特化して設計されています。 これらのポリプロピレンコンデンサは、要件の厳しい車載エレクトロニクス協議会のAEC-Q200認定要件を満たしています。定格電圧: 310 V ac 50/60 Hz リード間隔: 15.0-27.5 mm 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 鉛フリー終端 広い動作温度範囲 100 %スクリーニングの工場テスト @ 1900 V dc AEC-Q200認定. 用途. 用途には、主電源、静電容量電源、電力量計との直列接続が含まれ、特に過酷な周囲環境における車載用途に重点を置いています。
注文コード49349293
品番F862FN225K310ZLH0J