KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:F863●アプリケーション:車載, 屋内●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●端子タイプ:ラジアル
注文コード
49349336
品番
F863FL225K310ALW0L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:F863●アプリケーション:車載, 屋内●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X2●長さ:32mm●奥行き:13mm●高さ:25mm●寸法:32 x 13 x 25mm●端子タイプ:ラジアル
RoHS指令(10物質対応)
対応