KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(440個)
仕様
静電容量:330nF 、 電圧:310V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±10% 、 シリーズ:F863 、 アプリケーション:車載, 屋内 、 自動車規格:AEC-Q200 、 抑制クラス:X2 、 長さ:18mm 、 奥行き:8.5mm 、 高さ:14.5mm 、 寸法:18 x 8.5 x 14.5mm 、 動作温度 Max:+110℃
注文コード
49349503
品番
F863BN334K310R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:330nF 、 電圧:310V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±10% 、 シリーズ:F863 、 アプリケーション:車載, 屋内 、 自動車規格:AEC-Q200 、 抑制クラス:X2 、 長さ:18mm 、 奥行き:8.5mm 、 高さ:14.5mm 、 寸法:18 x 8.5 x 14.5mm 、 動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応