KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 仕様静電容量:600μF●電圧:330 V ac, 700 V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:C44H●アプリケーション:AC高調波フィルタ, 整流, 力率補正●リードピッチ:35mm●長さ:242mm●奥行き:85 (Dia.)mm●寸法:85 (Dia.) x 242mm●端子タイプ:オスねじ●KEMET C44Hシリーズ. KEMET製のC44H電力コンデンサは、メタライズドポリプロピレンフィルム製の円筒形アルミ缶タイプです。液状の樹脂が充填されたこれらのコンデンサは、ねじ端子とプラスチック製のデッキを備えています。特長と利点. 自己回復機能. 長寿命. 過圧安全デバイス. 高過渡電流スパイクに対応. 製品の用途. これらの電力フィルムコンデンサに適した用途には、AC高調波フィルタリング、力率補正、整流などがあります。 注文コード49350176 品番C44HLGR6600AASJ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:600μF●電圧:330 V ac, 700 V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:C44H●アプリケーション:AC高調波フィルタ, 整流, 力率補正●リードピッチ:35mm●長さ:242mm●奥行き:85 (Dia.)mm●寸法:85 (Dia.) x 242mm●端子タイプ:オスねじ●KEMET C44Hシリーズ. KEMET製のC44H電力コンデンサは、メタライズドポリプロピレンフィルム製の円筒形アルミ缶タイプです。液状の樹脂が充填されたこれらのコンデンサは、ねじ端子とプラスチック製のデッキを備えています。特長と利点. 自己回復機能. 長寿命. 過圧安全デバイス. 高過渡電流スパイクに対応. 製品の用途. これらの電力フィルムコンデンサに適した用途には、AC高調波フィルタリング、力率補正、整流などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする