KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:600μF 、 電圧:330 V ac, 700 V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C44P 、 アプリケーション:AC高調波フィルタ, 整流, 力率補正 、 リードピッチ:35mm 、 長さ:270mm 、 奥行き:85 (Dia.)mm 、 寸法:85 (Dia.) x 270mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 KEMET C44P / C20Aポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET C44P / C20Aシリーズフィルムコンデンサは、ポリプロピレンメタライズドフィルム製で、円筒形のアルミケースに収められています。ケースにはオイルが充填され、高トルクねじ止め端子とプラスチック絶縁体が付いています。これらのフィルムコンデンサは、過圧安全装置も備えています。特長と利点. 高ピーク電流容量. 長寿命. 自己回復機能. 過圧安全デバイス. 製品の用途. C44P / C20Aフィルムコンデンサの主な用途は、力率改善、AC調波フィルタリング、整流などです。 注文コード49350194 品番C44PLGR6600ZASJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:600μF 、 電圧:330 V ac, 700 V dc 、 取り付けタイプ:スタッドマウント 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C44P 、 アプリケーション:AC高調波フィルタ, 整流, 力率補正 、 リードピッチ:35mm 、 長さ:270mm 、 奥行き:85 (Dia.)mm 、 寸法:85 (Dia.) x 270mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 KEMET C44P / C20Aポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET C44P / C20Aシリーズフィルムコンデンサは、ポリプロピレンメタライズドフィルム製で、円筒形のアルミケースに収められています。ケースにはオイルが充填され、高トルクねじ止め端子とプラスチック絶縁体が付いています。これらのフィルムコンデンサは、過圧安全装置も備えています。特長と利点. 高ピーク電流容量. 長寿命. 自己回復機能. 過圧安全デバイス. 製品の用途. C44P / C20Aフィルムコンデンサの主な用途は、力率改善、AC調波フィルタリング、整流などです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする