内容量1袋(150個)
仕様静電容量:22nF●電圧:3kV dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:C4C●アプリケーション:高周波●長さ:33mm●寸法:17 (Dia.) x 33mm●リード径:1mm●C4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm
注文コード49350307
品番C4CAYUC2220AA0J