KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:1μF 、 電圧:400 V ac, 700 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4AT 、 アプリケーション:基板、スイッチング 、 リードピッチ:27.5mm 、 長さ:32mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:24.5mm 、 寸法:32 x 15 x 24.5mm 、 温度特性:ポリプロピレン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 VDE0560 - IEC61071 - EN61071. KEMET C4A MKPシリーズコンデンサ. KEMETのC4A MKPコンデンサは、高リプル電流で低損失のラジアルリード型パワーコンデンサです。C4Aパワーコンデンサは、自己回復素材で封入され、高周波用途に最適です。特長と利点. 自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性 注文コード49350526 品番C4ATJBW4100A3DJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1μF 、 電圧:400 V ac, 700 V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C4AT 、 アプリケーション:基板、スイッチング 、 リードピッチ:27.5mm 、 長さ:32mm 、 奥行き:15mm 、 高さ:24.5mm 、 寸法:32 x 15 x 24.5mm 、 温度特性:ポリプロピレン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 VDE0560 - IEC61071 - EN61071. KEMET C4A MKPシリーズコンデンサ. KEMETのC4A MKPコンデンサは、高リプル電流で低損失のラジアルリード型パワーコンデンサです。C4Aパワーコンデンサは、自己回復素材で封入され、高周波用途に最適です。特長と利点. 自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする