KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様静電容量:1.5μF 、 電圧:440 V ac, 480 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±20% 、 シリーズ:PHE844 、 アプリケーション:EMI除去 、 リードピッチ:37.5mm 、 抑制クラス:X1 、 長さ:41mm 、 奥行き:19mm 、 高さ:36mm 、 寸法:41 x 19 x 36mm 、 温度特性:メタライズドポリプロピレン 、 許容差(プラス):+20% 、 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、CSA. PHE 844シリーズ. メタライズドポリプロピレンはX1用途やアクロスザライン用途での干渉サプレッサとしての使用に最適 UL94V-0の要件に適合する自消性素材で封入 使用温度範囲: -40 → +105℃ 注文コード49350788 品番PHE844RR7150MR06L2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は仕様・内容量812種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1.5μF 、 電圧:440 V ac, 480 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±20% 、 シリーズ:PHE844 、 アプリケーション:EMI除去 、 リードピッチ:37.5mm 、 抑制クラス:X1 、 長さ:41mm 、 奥行き:19mm 、 高さ:36mm 、 寸法:41 x 19 x 36mm 、 温度特性:メタライズドポリプロピレン 、 許容差(プラス):+20% 、 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、CSA. PHE 844シリーズ. メタライズドポリプロピレンはX1用途やアクロスザライン用途での干渉サプレッサとしての使用に最適 UL94V-0の要件に適合する自消性素材で封入 使用温度範囲: -40 → +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
古い家電修理
製造業

東芝餅つき機は無事動く様になりました。
思い出の品との事で大変喜んで貰えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする