内容量1袋(126個)
仕様静電容量:680nF 、 電圧:440 V ac, 480 V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±20% 、 シリーズ:PHE844 、 アプリケーション:EMI除去 、 リードピッチ:27.5mm 、 抑制クラス:X1 、 長さ:31.5mm 、 奥行き:17.5mm 、 高さ:28mm 、 寸法:31.5 x 17.5 x 28mm 、 温度特性:メタライズドポリプロピレン 、 許容差(マイナス):-20% 、 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。ENEC、UL、CSA. PHE 844シリーズ. メタライズドポリプロピレンはX1用途やアクロスザライン用途での干渉サプレッサとしての使用に最適 UL94V-0の要件に適合する自消性素材で封入 使用温度範囲: -40 → +105℃
注文コード49350858
品番PHE844RF6680MR06L2