内容量1個
仕様静電容量:30μF●電圧:450 V ac, 850 V dc●取り付けタイプ:スタッドマウント●許容差:±5%●シリーズ:C44A●アプリケーション:汎用●リードピッチ:22.3mm●長さ:138mm●奥行き:65 (Dia.)mm●寸法:65 (Dia.) x 138mm●端子タイプ:オスねじ●KEMET C44Aシリーズ. KEMET C44Aフィルムコンデンサは、ポリプロピレンセグメントメタライズドフィルム製で、円筒形のアルミケースに収められています。C44Aフィルムコンデンサは、ねじ止め端子とプラスチックデッキを備えています。管理された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命. 製品の用途. これらフィルムコンデンサは、DCフィルタリングや蓄電に適しています。
注文コード49351025
品番C44AMGP5300ZA0J