内容量1個
仕様静電容量:1.5μF●電圧:450V ac●許容差:±5%●シリーズ:C87●アプリケーション:コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ●リードピッチ:13.4mm●抑制クラス:P2●高さ:48mm●寸法:30 (Dia.) x 48mm●温度特性:ポリプロピレン●端子タイプ:ファストン(ダブル)●KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など
注文コード49351138
品番C878BF34150SA4J