KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:1.5μF 、 電圧:470V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C27 、 高さ:58.5mm 、 寸法:25 Dia. x 58.5mm 、 温度特性:ポリプロピレン 、 動作温度 Min:-25℃
注文コード
49351488
品番
C274ACF4150LF0J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:1.5μF 、 電圧:470V ac 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 許容差:±5% 、 シリーズ:C27 、 高さ:58.5mm 、 寸法:25 Dia. x 58.5mm 、 温度特性:ポリプロピレン 、 動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応