KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
静電容量:3μF●電圧:470V ac●取り付けタイプ:ケーブルマウント●許容差:±5%●シリーズ:C28●長さ:55mm●奥行き:25 Dia.mm●寸法:25 Dia. x 55mm●温度特性:ポリプロピレンフィルム●許容差(マイナス):-5%
注文コード
49351874
品番
C284ACR4300AL0J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3μF●電圧:470V ac●取り付けタイプ:ケーブルマウント●許容差:±5%●シリーズ:C28●長さ:55mm●奥行き:25 Dia.mm●寸法:25 Dia. x 55mm●温度特性:ポリプロピレンフィルム●許容差(マイナス):-5%
RoHS指令(10物質対応)
対応