KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(162個)
仕様
静電容量:3μF●電圧:470V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:C27●リードピッチ:13.4mm●高さ:58mm●寸法:25 Dia. x 58mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
注文コード
49351883
品番
C274AC34300AA0J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3μF●電圧:470V ac●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:C27●リードピッチ:13.4mm●高さ:58mm●寸法:25 Dia. x 58mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応