KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(110個)
仕様
静電容量:6μF●電圧:470V ac●取り付けタイプ:ケーブルマウント●許容差:±5%●シリーズ:C28●長さ:69.5mm●奥行き:30 Dia.mm●寸法:30 Dia. x 69.5mm●温度特性:ポリプロピレンフィルム●コンデンサファミリ:フィルム
注文コード
49352039
品番
C284ACA4600AL2J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:6μF●電圧:470V ac●取り付けタイプ:ケーブルマウント●許容差:±5%●シリーズ:C28●長さ:69.5mm●奥行き:30 Dia.mm●寸法:30 Dia. x 69.5mm●温度特性:ポリプロピレンフィルム●コンデンサファミリ:フィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応