内容量1個
仕様静電容量:22μF●電圧:500V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:C4AE●アプリケーション:DCフィルタリング、蓄電●リードピッチ:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●高さ:44mm●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●リード長さ:6mm●KEMET C4AEフィルムコンデンサ. KEMET C4AEパワーフィルムコンデンサは、ポリプロピレンメタライズドフィルム製で、樹脂を充填したプラスチックボックスに収められています。これらのフィルムコンデンサには、2本又は4本のスズめっき銅線が付いています。特長と利点. 高リプル電流. 低損失. 自己回復機能. 優れたコンタクトの信頼性. 高静電容量密度. 製品の用途. これらのフィルムコンデンサの主な用途は、蓄電とDCフィルタリングです。C4AEフィルムコンデンサは、高周波用途に最適です。
注文コード49352188
品番C4AEJBW5220A3HJ