KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(52個)
仕様
静電容量:0.68μF●電圧:600 V ac, 1000 V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●リードピッチ:25.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:40mm●高さ:20mm●寸法:41.5 x 40 x 20mm●温度特性:ポリプロピレン●リード長さ:14mm
注文コード
49352337
品番
C4BSNBX3680ZAFJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
812
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:0.68μF●電圧:600 V ac, 1000 V dc●取り付けタイプ:パネルマウント●許容差:±5%●シリーズ:C4BS●リードピッチ:25.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:40mm●高さ:20mm●寸法:41.5 x 40 x 20mm●温度特性:ポリプロピレン●リード長さ:14mm
RoHS指令(10物質対応)
対応