内容量1個
仕様静電容量:10μF●電圧:600V dc●取り付けタイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:C4AE●アプリケーション:DCフィルタリング, DCリンク, 高周波数●リードピッチ:27.5mm●長さ:31.5mm●奥行き:19mm●高さ:29mm●寸法:31.5 x 19 x 29mm●リード長さ:6mm●KEMET C4AEフィルムコンデンサ. KEMET C4AEパワーフィルムコンデンサは、ポリプロピレンメタライズドフィルム製で、樹脂を充填したプラスチックボックスに収められています。これらのフィルムコンデンサには、2本又は4本のスズめっき銅線が付いています。特長と利点. 高リプル電流. 低損失. 自己回復機能. 優れたコンタクトの信頼性. 高静電容量密度. 製品の用途. これらのフィルムコンデンサの主な用途は、蓄電とDCフィルタリングです。C4AEフィルムコンデンサは、高周波用途に最適です。
注文コード49352364
品番C4AEHBU5100A11J