KEMET
KEMET リードインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
86
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(60個)
仕様
インダクタンス:46 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:52mΩ●直径:18mm●長さ:15mm●奥行き:12mm●高さ:18mm●寸法:15 x 12 x 18mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-JA●動作温度 Min:-25℃
注文コード
49353649
品番
SN8S-400JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
インダクタンス:46 μH●最大直流電流:2A●取り付けタイプ:スルーホール●最大直流抵抗:52mΩ●直径:18mm●長さ:15mm●奥行き:12mm●高さ:18mm●寸法:15 x 12 x 18mm●コア材料:鉄●リードピッチ:10mm●シリーズ:SN-JA●動作温度 Min:-25℃
RoHS指令(10物質対応)
対応