KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
仕様
静電容量:10pF 、 電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:3.81 x 2.54 x 3.14mm 、 長さ:3.81mm 、 奥行き:2.54mm 、 高さ:3.14mm 、 シリーズ:Goldmax 300 Series 、 許容差(マイナス):-5 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃
注文コード
49355408
品番
C315C100J5G5TA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
957
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:10pF 、 電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 温度特性:C0G 、 許容差:±5% 、 寸法:3.81 x 2.54 x 3.14mm 、 長さ:3.81mm 、 奥行き:2.54mm 、 高さ:3.14mm 、 シリーズ:Goldmax 300 Series 、 許容差(マイナス):-5 、 許容差(プラス):+5% 、 動作温度 Max:+125℃
RoHS指令(10物質対応)
対応