内容量1リール(2500個)
仕様静電容量:10μF 、 電圧:6.3V dc 、 パッケージ/ケース:0805 (2012M) 、 取り付けタイプ:表面実装 、 温度特性:X7R 、 許容差:±10% 、 寸法:2 x 1.25 x 1.25mm 、 長さ:2mm 、 奥行き:1.25mm 、 高さ:1.25mm 、 シリーズ:C 、 許容差(マイナス):-10% 、 許容差(プラス):+10% 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード49355794
品番C0805C106K9RACAUTO