日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの デッキブラシ
水切り付デッキブラシ ミニ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49359047
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
全長(mm)
850
ブラシ幅(mm)
130
材質(ブラシ部)
PVC
材質(ハンドル)
鋼管
材質(ヘッド)
PP・合成ゴム
奥行(mm)
55
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません