曜日別特売
- 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ 49359582

- 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ 49359582
- 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ 49359582
- 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ 49359582
モノタロウ

貼付けウエイト 5/10g刻み

(31件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(60g×100個)
幅(mm)10g/約20×17、5g/約20×9
内容量1パック(60g×100個)注文コード49359582品番-
販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。

用途乗用車のバランスウエイトとしてタイプ5/10g刻み幅(mm)10g/約20×17、5g/約20×9厚さ(mm)3.3(テープ部含まない)質量(kg)約6材質公差(g)±3%
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※張り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49359582
2023-03-05
用途: ホイールバランス

はがれづらくて使い勝手がとても良い。
近年価格が上がっていて高く感じます。

対象商品 : 49359582
2022-10-16
用途: ほいるばらんす
株式会社サトー自動車・二輪車・自転車関連業

なくなればこのしょうひんをこうにゅうしてますとくにふまんなし

対象商品 : 49359582
2022-08-04
用途: ホイルバランス時
オートショップ ブライト

他メーカーを使用していましたが、低価格で違いもわからないので2度目のリピート購入です。で気に入って使用しています。

対象商品 : 49359598
2022-02-20
用途: 自動車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

5gと10gのコンビなので丁度使い勝手が良いです。

対象商品 : 49359598
2021-05-30
用途: タイヤのバランス調整

最近、ウエイトが薄い物ばかりでしたが、多少の厚さもあり購入して良かったと思ってます。価格も安価で最高です。

対象商品 : 49359582
2021-12-04
用途: タイヤ交換のバランス取り
その他業種

物は悪くないけど梱包が雑で段ボールを開梱したら中でバラバラになっていたので緩衝材等の固定をお願いします。

対象商品 : 49359582
2020-10-05
用途: ホイールバランス
河守モータース

数回購入しています。鉛ウェイトが好きなので、この商品を使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 49359582
2019-01-24
用途: ホイールバランス調整

とても使いやすいです。やや接着力が弱いかと思いますが、剥がす時には楽かもしれません。しばらく様子をみながら使用していきます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする