ダイヤモンドカッター ターボ 高速

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49359634 品番 MDC-T180
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。

適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)180 穴径(Φmm)25.4 ダイヤ層厚さ(mm)2.6 用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 付属品20mm・22mmリング 仕様乾湿両用 タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 ダイヤ層幅(mm)8
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) 取扱説明書:
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
CBブロックなどコンクリ−ト製品の切断
有限会社 西尾建設 様 (建設業・工事業)

この製品のコストパフォーマンスは最高 安いから耐久性が悪く、切れ味も悪いのではと思ってたけど、十分使えます。
もう1枚7〜8千円するカッターは使えません。

対象商品:
49359634
2025-04-08
用途:
建築ブロックの切断加工
農・林・水産業

値段の対して良く切れました。
後は、サイズの大きいのがあればなお良い

2025-04-12
用途:
ブロック切断

ブロック切断に使っています。特に問題ありません。耐久性はこれからです。

対象商品:
49359616
2023-12-23
用途:
花壇用の石材カット

花壇作りで使用するため、石材が長さ調整でカットが必要で、ダイヤモンドカッターが安くで出ていたため、注文しました。
あまり期待してなかったのですが、簡単にきれいにカット出来ました。
125を使用したのですが、周囲をカットし届かない部分はハンマーで叩くと簡単に折れました。
次回注文する時は、リピートします。
ありがとうございました。

対象商品:
49359607
2024-02-29
用途:
石の切断
その他業種

モノタロウブランドでは、裏切られことないので購入。価格が魅力。問題なく使えました。

対象商品:
49359607
2023-08-09
用途:
道路脇溝コンクリートの切断
都築工芸 様

安いので不安でしたが今回の工事だけに必要でしたので、評価を見て購入。
皆さんの言う通り良く切れます。コンクリートは勿論、硬そうな石もストレスなくグングン切れます。
2日間使いましたが、特に切れ味落ちず速やかに作業を終えることが出来ました。
まだまだ使えそうです。長期の耐久性はわかりませんが、頻繁に使わないなら十分だと思います。
無駄に高い品を買わなくて良かったです。

対象商品:
49359607
2023-11-02
用途:
価格にしてはいい仕事しますね!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

コンクリ剥落防止対策の際に使用しています
ライン出しにカットしてコンクリを斫落としています。
いいペースでカットできるので重宝しています。耐久性そこそこありますね!
いい仕事してくれます。

対象商品:
49359625
2023-08-05
用途:
自宅でのハツリ作業(階段からスロープ)

100mm径のものは所有していたがより深く切れる150mmを使用したくモノタロウブランドを購入。
個人レベルでは全く不足なく仕事してくれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする