ダイヤモンドカッター セグメント 高速

(130件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49359817 品番 MDC-S105
販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。

適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 ダイヤ層厚さ(mm)1.8 用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 付属品Φ15mmブッシュ 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) 取扱説明書:
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
コンクリ切

広範囲でなければこれで十分、普通に切れます。良いと思います。

2025-06-30
用途:
浄化槽送気菅配管時
株式会社日出浄化槽管理システム 様 (サービス業)

コンクリート切断に使用しました。切れ味抜群!切断面も綺麗で仕上げも
楽でした。しばらくはこの1枚で大丈夫!次回も購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-02-13
用途:
看板設置工事時、駐車場地内舗装切断に使用
その他業種

約2mほど舗装切断に使用しました。価格も安かったので直ぐに摩耗して切断能力がどうかなと心配で2枚購入しましたが思った以上に仕事をしてくれました。
刃の消耗も1枚で大丈夫でまだまだ次の現場でも使用出来そうです。
使い捨て感覚でその現場だけ使用出来ればOK!の予定でしたが良い商品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
49359835
2025-02-28
用途:
コンクリートの切断
いとうブロック 様 (建設業・工事業)

ブロックやコンクリートの切断に使用、切れ味も良く保ちも良かったです。

2024-10-03
用途:
買うならこれ。
建設業・工事業

一度買ってからずーっとこれだけ。刃の厚み、切れ味、値段、どれも満足です。

2025-06-15
用途:
ダイヤモンドカッターとして
グラッツェ ミレ 様

とてもお値打ちでよい商品だと思います、次回もまた購入しようかと思います

対象商品:
49359817
2024-03-27
用途:
コンクリートをカットしたくて購入
農・林・水産業

他の商品に比べて価格がすごい安い!
これ以上の物が有るだろうか?商品は、まだ使用してないので性能はまたレビューしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49359817
2024-04-04
用途:
車庫を囲むブロックの一部撤去

車庫証明の関係から奥行を拡げる必要がありdiy用に本商品を購入。安価なカッターは寿命が短いとのネット情報があり、気にしながら作業を進めたのですが、問題なく済ませることが出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする