中間タップ付延長コード10m

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49360088 品番 BF7-10G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。

長さ(m)10 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49360072
2023-03-06
用途:
現場での投光器等の取り回し
建設業・工事業

便利な物です。これを使うと他のが使えなくなるくらい重宝します。

2人が参考にしています
対象商品:
49360088
2022-12-09
用途:
イベント時
川口土木建築工業株式会社 様

中間にコンセントがあって、使い勝手が良い。
追加で欲しい。

対象商品:
49360072
2021-12-01
用途:
工場設備の投光器接続
製造業

画期的ですね。途中にもタップを付けつとは気が付きませんでした。価格も手ごろで良いと思います。アース付きプラグ対応が1か所なのでアレですけど、まあ価格が安いので。

1人が参考にしています
対象商品:
49360088
2021-11-08
用途:
現場作業時に

延長コード、おすすめ順で検索してもなかなか出てきませんが一番最初に出て来て欲しい位良い商品です。中間にもタップが付いているなんて、すごいアイディアだと思います。とにかく便利。

対象商品:
49360072
2020-06-30
用途:
内装作業
K CRAFT 様 (建設業・工事業)

ゼネコン現場で コンセントの取りあいになる現場には、無くてはなりません。3芯バージョンもあると どんな現場でも対応出来そうですね。
これ えーもんです。

対象商品:
49360088
2019-05-09
用途:
電動工具使用時に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

現場で電源延長時、他の所で使う場合従来品は差し込み口を持って来ないと行けなかったが中間から分岐出来る所が大変便利です。

1人が参考にしています
2019-01-25
用途:
大工工事
岩崎内装 様 (建設業・工事業)

リピです
途中にコンセントがあるのはとても便利です
投光器や充電器の電源として使用してます

2人が参考にしています
対象商品:
49360072
2019-01-04
用途:
室内での作業時
建設業・工事業

廊下に一本這わせておけば 各部屋に照明をひけてとても便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする