サポートユニット BUKシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d1(Φmm)25 寸法L(mm)48 注文コード49360097 品番BUK-25F
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法d1・寸法d2・寸法Lなど13種類から選べます 他の種類を見る

組合せアンギュラ玉軸受は接触角30°のDF組合せ、P5級を採用、しかも軸受内に適量のグリースが封入してあり安定した高精度が得られます。
※詳細はカタログをご確認ください

寸法A(mm)105 寸法B(mm)68 寸法C(mm)35 寸法Ds(Φmm)31 寸法E(mm)66 寸法F(mm)36 寸法J(mm)61 寸法K(mm)13 寸法L(mm)48 寸法Ls(mm)14 寸法N(mm)14 寸法P(mm)30 寸法Q(mm)9 寸法T(mm)25 寸法W(mm)85 寸法X(mm)11 寸法Y(mm)- 寸法Z(mm)- 寸法d1(Φmm)25 寸法ds(Φmm)25 ベアリング7205ADFP5 材質(ベアリングハウジング)構造用鋼、(押えぶた)構造用鋼、(スペーサ)構造用鋼、(締付ナット)構造用蓋、(セットピース)黄銅、(シール)合成ゴム 質量(kg)1.90 ユニット形状固定側 基本動定格荷重(N)18200 剛性K(N/μm)230 最大トルク(N・cm)7.5 寸法MM25×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする