AS-4400 ワークス レインスーツ makku 49362048

AS-4400 ワークス レインスーツ makku 49362048 AS-4400 ワークス レインスーツ makku 49362048 AS-4400 ワークス レインスーツ makku 49362048 AS-4400 ワークス レインスーツ makku 49362048

ワークス レインスーツ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード49362048 品番AS-4400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

「不便を便利に」をテーマに開発!
着て実感!ブーツカバー&腕まくり調節!
男女兼用のワーカーズモデル!

O/D サイズS 用途農林水産・建設業・DIYなどの作業に最適なレインスーツ。 セット内容上下 混率(%)表:ポリエステル100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ 股下(cm)71 ウエスト(cm)102 着丈(cm)69 機能高防水性能・フード取外式・両裾ソリッド・腕まくり調節機能・そで無段階調節機能・インサイド式フラップ・ブーツカバー・すそ無段階調節機能・ウエスト調節機能 総丈(cm)101 適応身長(cm)155〜165 適応胴囲(cm)64〜74 裄丈(cm)80 耐水圧(mmH2O)10000 適応胸囲(cm)78〜86
注意
※パンツとジャケットは同じ色です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49362066
2022-02-14
用途:
雨天時の足場工事

私の身長は170a位なのですが、普通に着ているのは丁度良いですが、しゃがんだり腕を伸ばしたりしたときには少し余裕ない感じです。裾と手首にはマジックテープがあるのでワンサイズ大きめでも良いかもです。次回購入時にはワンサイズ大きめを購入します。

対象商品:
49362032
2021-06-02
用途:
作業用雨具
アトリエ ダン 様 (その他業種)

色・仕様といい良かったが、サイズが雨具4Lだけにもう一回り大きいと最高。余裕があると蒸れにくいのでは。

対象商品:
49362093
2019-10-24
用途:
雨天時の外作業
製造業

今までホームセンターで購入していましたが耐久性に問題ありでしたが、こちらのレインスーツは丈夫で使い易いです。

対象商品:
49362005
2018-06-15
用途:
荷卸し作業時
運輸・通信業

夜間等の作業時色が派手だが目立って良い。
通気性も良いと乗務員からの意見がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする