内容量1袋(10個)
仕様静電容量:330nF、電圧:500V dc、パッケージ/ケース:1812 (4532M)、取り付けタイプ:表面実装、温度特性:X7R、許容差:±10%、寸法:4.5 x 3.2 x 2.1mm、長さ:4.5mm、奥行き:3.2mm、高さ:2.1mm、シリーズ:ArcShield(TM)、許容差(マイナス):-10%、許容差(プラス):+10%、温度係数:±15%、Kemet 1812 Arcshield MLCCシリーズ
注文コード49362338
品番C1812V334KCRACTU