TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ラチェットハンドル
SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49363073
品番
SRH3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソケットの駆動用ハンドルとして早回しに使います。
高強度ステンレス鋼を採用しています。
差込角(mm)
凸9.5
全長(mm)
200
トラスコ品番
788-7175
材質
マルテンサイト系ステンレス
歯数
72枚
質量(g)
229