※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8A-17BA インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363186 8A-17BA インパクト用インナーソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363186

インパクト用インナーソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49363186 品番 8A-17BA
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。

穴角4角 差込角(mm)25.4 トラスコ品番818-8745 全長(mm)61 質量(g)520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
機械部品
港鉄工 様 (製造業)

四角頭のボルトをインパクトで回すのに購入しました。あとは耐久性に期待します。

対象商品:
49363125
2020-01-28
用途:
機械メンテナンス
サービス業

四角のナットを回すのに、探していてなかなか見つからず、こちらでようやく見つけて、スピナーハンドルと一緒に購入しました。作業も簡単に進み良かったです。作りもしっかりしています。

対象商品:
49363116
2018-12-07
用途:
エルフ後輪ダブルタイヤのインナー側脱着

エルフのインナーナットにぴったりです。インパクトは55kgmの空研製。最後はトルクレンチで締めますがそこにはアダプターを付けて使います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする