CLR-302 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363493 CLR-302 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363493 CLR-302 クリップリムーバー TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49363493

クリップリムーバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49363493 品番CLR-302
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

先端形状が細いので、カバーなど取り外しや切欠きにも最適です。

トラスコ品番759-5590 質量(g)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
自動車パネルの取り外し

今までいくつかのブランドのリムーバーを使用してきました。トネ製品は初めての購入だったのですが老舗のメーカーでもあるし信頼性が高いモノだと思い購入しました。他社に比べて素材が硬いのか?一発で先端から1cmぐらいが折れてしまいました。反対側は未だ使用できますがブランドを信用していた分、裏切られた感じがして悲しいです。

1人が参考にしています
2019-08-05
用途:
室内用エアコンカバー外し
金融・保険業

爪に当たらなくても近く迄で捻ると反動で、外れるのでカバー破損が減りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする