曜日別特売
MCT1 ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364044

MCT1 ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364044
MCT1 ツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業) 49364044

ツールケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法・幅(mm)203
外寸法・高さ(mm)39
質量(kg)0.5
内容量1個注文コード49364044品番MCT1
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

工具や部品の整理や収納に便利です。
選べる3サイズ展開です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)203×111×39シルバートラスコ品番820-4935材質スチール質量(kg)0.5材質(本体)スチールタイプ中皿なし外寸法・幅(mm)203外寸法・高さ(mm)39外寸法・奥行(mm)111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: 器具収納
その他業種

箱の内寸を書いて欲しい。
入れたいものが全部入らなかったので

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 49364044
2020-01-30
用途: 工具箱
製造業

直ぐに届きました。
しっかりしたつくりで、見た目以上に重いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする