※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49364297 品番T4MN300
参考基準価格(税別)¥42,490 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。
あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。

種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)716 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40〜300 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 最大トルク時の手力(N)491 質量(kg)1.88 寸法B(mm)45.2 寸法H(mm)34 寸法T(mm)17.8 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 用途トルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 トラスコ品番780-7333 校正証明書付き

商品説明動画

トルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】
TONEプレセット形トルクレンチ ダイレクトセットタイプ(TMN)【TONE公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする