プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・左右ねじ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49364306 品番 T4MN100R
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。
設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。

種類デジタル形 全長(mm)387 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)1 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 質量(kg)0.83 付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、ケース 用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。 寸法H(mm)49.2 寸法B(mm)36 寸法T(mm)14 校正証明書付き

商品説明動画

トルクレンチ(TMN_TMWM)【TONE公式】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49364315
2022-12-27
用途:
主にホイールナットの締め付け

左右の両ねじに対応していて便利です
トルク設定も希望数値をダイレクトに設定できるので分かりやすいです
東日をいくつか所有していますがこちらの方がはるかに便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする