プロテクター付インパクト用薄形ホイルナットソケットセット(ホルダー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49364507 品番HAP403N
参考基準価格(税別)¥9,765 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

自動車用ホイールナットの着脱に適した薄形形状のソケットです。
樹脂プロテクターでアルミホイールの傷付きを防止します。

差込角(mm)12.7 用途自動車用ホイールナットの締め付け・緩め作業。 付属品プロテクター付きインパクト用薄型ホイルナットソケット:4AP-17N、4AP-19N、4AP-21N、ソケットホルダ、ピン・Oリング、ソケットホルダ トラスコ品番494-3341 セット内容3(4AP-17N、19N、21N) 材質構造用鋼、(プロテクター)樹脂 質量(g)670 寸法H(mm)42 寸法d(mm)106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49364507
2021-03-29
用途:
タイヤ交換作業に
その他業種

今まで使ってたホイールソケットは首が細いので締める時には締めすぎ防止で良いのですが固く締まったナットを緩める時はトルクが逃げ緩まない時があったのでこちらを購入し使用しましたが直ぐ緩めれました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする