内容量1個
仕様静電容量:10000μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:77 (Dia.) x 220mm 、 高さ:220mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:31.8mm 、 リード長さ:5.5mm 、 シリーズ:ALS70 、 直径:77mm 、 等価直列抵抗:30mΩ 、 リップル電流:28.7A 、 リーク電流:6000 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子
注文コード49364675
品番ALS70A103NT500