インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49364762 品番HA404LLN
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

インパクト用ソケットをホルダに組み込んだ使いやすいセットです。
サビに強いオールステンレス製のソケットホルダ付ですっきり収納できます。

差込角(mm)12.7 付属品ソケットホルダ トラスコ品番781-1195 セット内容4(4A-17LLN、19LLN、21LLN、22LLN) 質量(kg)1.17 寸法H(mm)32 寸法d(mm)146
注意
※ピン・Oリングは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49364762
2022-02-05
用途:
タイヤ交換に
その他業種

電動インパクト使用時、ホイールによっては一般的な長さのソケットではバッテリーが干渉し又トーション型の首の細いソケットはトルクが逃げダイレクトに緩められないのでできるだけ首の太い長いソケットでと思いこちらを購入。
もう少し長くてもいいけど…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする