※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄型ホイルナットソケット用プロ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49365146 品番 RK-4AP19N
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。

用途薄型ホイルナットソケット用。 仕様ピン・Oリング トラスコ品番494-3392 適合本体4AP-19N 材質樹脂 質量(g)20 寸法H(mm)60 寸法d(mm)28 Oリングピン・Oリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49365137
2022-09-12
用途:
アルミホイール脱着作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ脱着時のアルミホイールへの傷つき防止に使用。他社製品と違って薄型で、ソケット先端部もガードしているためナット穴挿入時の傷つき防止にも効果有りと思います。消耗品なのは判ってますが、使っていくなかで耐久性を判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする