ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 六角ビット/ボールポイントビット
溝付超短六角レンチビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49368366
品番
AK-51P-H1.5-19
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
狭いスペースでのネジ回しに便利です。
ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
用途
六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
トラスコ品番
803-6986
材質
クロム/モリブデン/バナジウム鋼
全長(mm)
19
質量(g)
7
タイプ
超短六角レンチ
対辺寸法(mm)
1.5
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭