3/22より値下げ!現場を応援
ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 六角ビット/ボールポイントビット
溝付超短六角レンチビット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49368375
品番
AK-51P-H10-26
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
値下げ
¥
259
バスケットに入れる
狭いスペースでのネジ回しに便利です。
ビットの取り外し簡単溝付きビットです。
用途
六角穴付きネジ、六角穴付きボルト回しに
トラスコ品番
803-6987
材質
クロム/モリブデン/バナジウム鋼
全長(mm)
26
質量(g)
16
タイプ
超短六角レンチ
対辺寸法(mm)
10
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭