ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの プラスビット
ハイパービット 段付 W溝タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
49368436
品番
AHMD5-01W
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
段付タイプです。
無電解ニッケル仕上げ(均一なメッキでさびにくい)です。
9mm、13mmのダブル溝です。
全長(mm)
65、65、100、65、100
用途
電動インパクトドライバー、エアードライバー、トルクドライバーなどに
トラスコ品番
776-7153
セット内容
AHMD-0065W、1065W、1100W、2065W、2100W
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
69
種類
段付、W溝
先端サイズ
No.0、No.1、No.2
先端形状
プラス(+)
本数
5
両頭機能
片頭