Key Instruments
Key Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Key Instrumentsの 能動部品
Key Instrumentsの ディスクリート
Key Instruments 流量計 ガス FR4500シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
監視対象:ガス 、 検出タイプ:フローインジケータ 、 最小流量:14 L/min 、 最大流量:140 L/min 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:Acrylic 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR4500
注文コード
49371106
品番
FR4L72BVBN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
監視対象:ガス 、 検出タイプ:フローインジケータ 、 最小流量:14 L/min 、 最大流量:140 L/min 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:Acrylic 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR4500