内容量1個
仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:0.05 L/min 、 最大流量:0.5 L/min 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリカーボネート 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MR3000 、 取り付けブラケット及び内蔵ベゼル. 低コストポリカーボネート流量計. MR3000成形流量計は、空気用のLPM及びSCFH単位の目盛りと、水用のCCM及びGPH単位の目盛りが付いています。 MR3000シリーズは耐衝撃性ポリカーボネート製で、100 psigの圧力、150 °F (65 ℃)の温度下でも動作可能です。 この経済的に設計された装置は、正しく設置すれば高い品質と精度を発揮します。この流量計は、ポリカーボネートの耐久性が高いため、何年もトラブルフリーで動作します。. 特長と利点. 耐衝撃性ポリカーボネート. 高製造品質. 流量範囲: 50 CCM → 100 LPM (空気)、4 CCM → 40 GPH (水). 巻数比10:1の直接読み取り目盛り. 製品用途の情報. 空気及び水に使用できます。OEM用途に最適です。
注文コード49371167
品番MR3A12BVBN