Key Instruments 流量計 ガス MR3000シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:1 L/min 、 最大流量:10 L/min 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリカーボネート 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MR3000 、 取り付けブラケット及び内蔵ベゼル. 低コストポリカーボネート流量計. MR3000成形流量計は、空気用のLPM及びSCFH単位の目盛りと、水用のCCM及びGPH単位の目盛りが付いています。 MR3000シリーズは耐衝撃性ポリカーボネート製で、100 psigの圧力、150 °F (65 ℃)の温度下でも動作可能です。 この経済的に設計された装置は、正しく設置すれば高い品質と精度を発揮します。この流量計は、ポリカーボネートの耐久性が高いため、何年もトラブルフリーで動作します。. 特長と利点. 耐衝撃性ポリカーボネート. 高製造品質. 流量範囲: 50 CCM → 100 LPM (空気)、4 CCM → 40 GPH (水). 巻数比10:1の直接読み取り目盛り. 製品用途の情報. 空気及び水に使用できます。OEM用途に最適です。 注文コード49371194 品番MR3A15BVBN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,805
販売価格(税別)
22,550
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視対象:ガス 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:1 L/min 、 最大流量:10 L/min 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:6.9バール 、 素材:ポリカーボネート 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MR3000 、 取り付けブラケット及び内蔵ベゼル. 低コストポリカーボネート流量計. MR3000成形流量計は、空気用のLPM及びSCFH単位の目盛りと、水用のCCM及びGPH単位の目盛りが付いています。 MR3000シリーズは耐衝撃性ポリカーボネート製で、100 psigの圧力、150 °F (65 ℃)の温度下でも動作可能です。 この経済的に設計された装置は、正しく設置すれば高い品質と精度を発揮します。この流量計は、ポリカーボネートの耐久性が高いため、何年もトラブルフリーで動作します。. 特長と利点. 耐衝撃性ポリカーボネート. 高製造品質. 流量範囲: 50 CCM → 100 LPM (空気)、4 CCM → 40 GPH (水). 巻数比10:1の直接読み取り目盛り. 製品用途の情報. 空気及び水に使用できます。OEM用途に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする