仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:10 ccm 、 最大流量:100 cm3/分 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:アクリル 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR2000 、 必ず空気 / ガス又は水用の正しいゲージを選択していることを再確認してください。. アクリル流量計. 正確な装置の使用に費用をかけている多くの非腐食性の低圧縮空気 / 水 / 気体の流量用途に適しています。FRシリーズは、再現性の高い結果を出すにもかかわらず、耐久性が高く、低価格です。 精密に加工されたワンピース構造のアクリルボディブロックにより、高い耐久性を有し、過酷なプロジェクト及び取り付けパネルに耐えることができます。さらに、数々の目盛り、フロート、継手、制御弁の構成及びカスタマイズオプションが用意されており、ラボ用でも現場用でもさまざまな用途に対応できます。. 特長と利点. 耐久性に優れた透明アクリル製のワンピース構造. 読み取りやすい大型目盛り. 圧力下で定位置に止まるポジティブストップ付きバルブ. ロッドでフロートの動きをガイドすることで安定した測定を実現. 各種の用途に対応できる継手、バルブ、Oリングオプション. 複数の接続オプションが用意され、設置が簡単. メンテナンスのための分解・組み立てが簡単. 製品用途の情報. 養殖漁業用エアサンプリング機器. 脱塩機器. ガス分析器. 医療システム. 写真処理装置. 水処理及び配水システム. パージ