Key Instruments 流量計 液体 FR5000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:フローインジケータ 、 最小流量:1 L/min 、 最大流量:19 L/min 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:ステンレススチール 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR5000 注文コード49371255 品番FR5L59PI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:フローインジケータ 、 最小流量:1 L/min 、 最大流量:19 L/min 、 パイプの直径範囲:1 インチ 、 接続タイプ:1 NPTメス 、 最大圧力:6.89バール 、 素材:ステンレススチール 、 最高対象温度:+65℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:FR5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする