Kinetis S9KEA 40MHz 64KB Flash MCU LQFP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード49371517 品番S9KEAZN64AMLH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする