(1件のレビュー)- 内容量
- 1袋(1000個)
- 仕様
- LED色:赤●パッケージタイプ:3 mm (T-1)●実装タイプ:スルーホール実装●LED数:1●順方向電圧:2.5 V●光度:30 mcd●ピン数:2●ビュー角:60 °●レンズ形状:砲弾型●主波長:617 nm●寸法:3 (Dia.) x 5mm●LED材質:GaAsP / GaP●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright製のLEDは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージに収納されています。拡散及び無色透明のレンズタイプで提供され、様々なカラーオプションを揃えています。3 mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高い業界標準パッケージに収納されているので、低消費電力と長寿命が実現されます。
- 注文コード
- 49378605
- 品番
- L-1154ID
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678販売価格(税別)